RS PRO ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ケーブルカッター全体長:190mm材料カット:鋼線カットタイプ:ストレートケーブル、ロッド、ワイヤロープカッター. 非外装の電気ケーブル、軟鋼ストランド、高張力スチールロープ、スチール、銅、アルミロッドだけでなく、スチール製ワイヤやスプリング製スチールワイヤの切断に最適な特殊動作を実現し、素材の終端プロファイルに歪が発生しない スプリング式の浸漬成形ビニル製ハンドル 片手で操作可能 注文コード46922874 品番450-3963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルカッター
全体長:190mm
材料カット:鋼線
カットタイプ:ストレート
ケーブル、ロッド、ワイヤロープカッター. 非外装の電気ケーブル、軟鋼ストランド、高張力スチールロープ、スチール、銅、アルミロッドだけでなく、スチール製ワイヤやスプリング製スチールワイヤの切断に最適な特殊動作を実現し、素材の終端プロファイルに歪が発生しない スプリング式の浸漬成形ビニル製ハンドル 片手で操作可能
全長(mm)190 タイプケーブルカッター 適合材鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする