内容量1個
仕様タイプ:ケーブルカッター全体長:259mm材料カット:アルミ、銅切断能力:95mmカットタイプ:斜めRS絶縁ケーブルカッター(アルミ / 銅に対応). メーカーの絶縁ケーブルカッターは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 快適性と制御性を特長とする人間工学に基づいたグリップ IEC60900:2004仕様 アルミニウム及び銅ケーブル専用 200 mm、235 mm、250 mm、670 mmのタイプを用意
注文コード46922926
品番911-1086