曜日別特売
123-5566 RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPT RS PRO 46924037

RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ:圧縮グランド併用可能製品:熱電対基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/8 NPTコネクタ タイプ:インラインプローブ径:1/4インチRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属注文コード46924037品番123-5566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド
併用可能製品:熱電対
基準適合:RoHS対応
コネクタサイズ:1/8 NPT
コネクタ タイプ:インライン
プローブ径:1/4インチ
RS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする