158-8949 RS PRO 圧着ダイセット Splice RS PRO 46924344

RS PRO 圧着ダイセット Splice

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード46924344品番158-8949
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,185
販売価格(税別)
8,350
仕様
圧着コネクタのタイプ:スプライス
ケーブルサイズ:12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG
ターミナル絶縁:絶縁
ポートカラー:青, 赤, 黄
このダイセットは、他のタイプの端子と併用しないでください。. ダイセット. このダイセット(品番 ; 158-8949 158-8949 )は、ユニバーサルフレーム(品番 ; 848-391 848-391 )と併用すると、端子加熱前に高品質な終端を実現します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする