内容量1個仕様圧着コネクタのタイプ:ブーツレースフェルール全長:198mmエンドスプライス端子用手動圧着工具. 信頼のRS PROブランドがお届けする、「オリジナルライン」シリーズの手動圧着工具は、絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。人間工学に基づいたこの工具を使用すれば、0.25 ~ 50.0 mm2の幅広いケーブルサイズのトラピーズ圧着が可能になります。この工具は、右手 / 左手のどちらでも快適に操作できます。 手持ち工具 ; 683-1605 683-1605 は、ワイヤサイズ範囲0.5 → 6 mm2のフェルールの圧着用 手持ち工具 ; 683-1614 683-1614 は、ワイヤサイズ範囲10 → 25 mm2のフェルールの圧着用 手持ち工具 ; 683-1617 683-1617 は、ワイヤサイズ範囲35 → 50 mm2のフェルールの圧着用. 特長と利点. ● 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 ● 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 ● 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ● 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 ● 精密な偏心調整を使用して性能が安定、較正が可能 ● トレーサビリティを実現するため、各工具に一意のシリアル番号を割り当て ● 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 ● スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000回ごとに注油*することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。注文コード46924624品番683-1605