内容量1袋(100個)仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニール最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドピン径:1.9mmピン長さ:9mm色:青コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2注文コード46925017品番613-9637