曜日別特売
176-8646 RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWG RS PRO 46926478

RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)シリーズNH, SM注文コード46926478品番176-8646
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
シリーズ:NH, SM
コネクタ A タイプ:圧着コネクタ
コネクタ B サイズ:圧着コネクタ
ケーブルサイズ:24AWG
ケーブル長:300mm
シリーズ番号:SHF-001T-0.8BS
許容電流値:3 A
シリーズNH, SMコネクタA圧着コネクタコネクタB圧着コネクタケーブルサイズ(AWG)24ケーブル長(mm)300シリーズ番号SHF-001T-0.8BS許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする