171-0883 RS PRO 圧電ブザー 88dB パネルマウント RS PRO 46927275

RS PRO 圧電ブザー 88dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)注文コード46927275品番171-0883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:1V ac
最大供給電圧:30V ac
サウンドレベル:88dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:方形波
直径:30mm
長さ:41mm
奥行き:30mm
高さ:5.5mm
寸法:41 x 30 x 5.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:4kHz
静電容量:20nF
フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする