RS PRO
RS PRO 圧電ブザー 88dB パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46927309
品番
724-3181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:6V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:88dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:高速パルス
直径:43mm
高さ:20mm
寸法:43 (Dia.) x 20mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:3.4kHz
最小周波数:2400Hz
パネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応