RS PRO
RS PRO 圧電ブザー 97dB パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
46927519
品番
171-0888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:4V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:97dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:43mm
高さ:20mm
寸法:43 (Dia.) x 20mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:3.3kHz
最小周波数:2300Hz
パネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応