曜日別特売
521-2731 RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO 46927905

RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46927905品番521-2731
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様
定格電流:200A
ヒューズサイズ:A4
定格電圧:415V ac
ヒューズ規格:BS 88, IEC 269
中心固定:93.7mm
アプリケーションカテゴリ:gG
タグ幅:19mm
高ラプチャー容量:あり
全長:110mm
本体直径:29.5mm
本体長さ:47mm
本体高さ:47mm
ヒューズ外形寸法:31 x 110mm
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)200遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ29×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする