RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)2 注文コード46927975 品番521-2466
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は定格電流・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格:BS 88, IEC 60269
ヒューズサイズ:A1
定格電流:2A
定格電圧:550V ac
高ラプチャー容量:あり
本体直径:13.8mm
全長:55mm
タグ幅:11.2mm
本体高さ:34.6mm
本体長さ:34.6mm
中心固定:44.5mm
アプリケーションカテゴリ:gG
ヒューズ外形寸法:13.7 (Dia.) x 55.2mm
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)2 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ11.8×34.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする