仕様
ヒューズ規格:BS 88, IEC 60269
ヒューズサイズ:A1
定格電流:4A
定格電圧:550V ac
高ラプチャー容量:あり
本体直径:13.8mm
全長:55mm
タグ幅:11.2mm
本体高さ:34.6mm
本体長さ:34.6mm
中心固定:44.5mm
アプリケーションカテゴリ:gG
ヒューズ外形寸法:13.7 (Dia.) x 55.2mm
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)550AC
定格電流(A)4
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ13.8×34.6