内容量1個仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:PCBパネルのカットアウトサイズ:12.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:12.2mmコンタクト定格電流:2 A、4 AコンタクトAC定格電圧:125 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:12 V, 24 Vターミナルタイプ:Pc PinRSフットスイッチ. 高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。. コンタクト定格: 2 A @ 250 V ac / 24 V dc 1 kgを超える操作動力注文コード46928456品番846-6720