846-6726 RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRO 46928465

RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:PCBパネルのカットアウトサイズ:12.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:12.2mmコンタクト定格電流:2 A、4 AコンタクトAC定格電圧:125 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:12 V, 24 Vターミナルタイプ:Solder LugRSフットスイッチ. 高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。. コンタクト定格: 2 A @ 250 V ac / 24 V dc 1 kgを超える操作動力注文コード46928465品番846-6726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:PCB
パネルのカットアウトサイズ:12.2 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:12.2mm
コンタクト定格電流:2 A、4 A
コンタクトAC定格電圧:125 V, 250 V
コンタクトDC定格電圧:12 V, 24 V
ターミナルタイプ:Solder Lug
RSフットスイッチ. 高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。. コンタクト定格: 2 A @ 250 V ac / 24 V dc 1 kgを超える操作動力
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする