商品レビューを投稿する内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:PCBコンタクト定格電流:400 mA @ 20 Vアクチュエータ色:黒ターミナルタイプ:スルーホール密閉型超ミニチュアプッシュボタンスイッチ. RSの密閉型超ミニチュアプッシュボタンスイッチです。これらのスイッチは、はんだ及び洗浄処理を想定したシール構造になっています。最適な用途には、車載、ネットワーク機器、小型計装、制御などがあります。注文コード46928833品番734-6763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648販売価格(税別)