商品レビューを投稿する内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:PCBパネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:13.6mmコンタクト定格電流:400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧:32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧:50Vアクチュエータ色:緑基準適合:鉛フリー, RoHS対応角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間注文コード46928885品番820-7571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902販売価格(税別)