内容量1個仕様出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー電源電圧:24 V ac/dc電池タイプ:22.5 x 110mm入力数:3出力数:2動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+55℃コントロールタイプ:リミットコントローラ設定可能な出力:リレーディスプレイのタイプ:OLEDIP評価:IP20入力タイプ:DC電流、DC電圧、RTD、熱電対ユニバーサル入力付き温度リミッタ. RS Pro DINレール温度リミッタは、設置が簡単で、読み取りやすいOLEDディスプレイを使用して迅速にセットアップできます。このリミッタは、二次温度制限保護が必要な場合に最適なお手頃価格のソリューションです。ユニバーサル入力を備えています。. 特長と利点. 3ボタン操作のクリアOLEDディスプレイ テキスト / アイコンマトリックスディスプレイ ステータスLED x 3 主要構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 ユニバーサル入力 リレー出力 x 2 絶縁デジタル入力 リミットアラーム及び警告、高値 / 低値又は逸脱 モジュール幅: 22.5 mm DINレール取り付け注文コード46930599品番144-8683