曜日別特売
144-8684 RS PRO 温度調節器 (PID制御) RS PRO 46930608

RS PRO 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー電源電圧:100 → 240 V ac電池タイプ:22.5 x 110mm入力数:3出力数:2動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+55℃コントロールタイプ:リミットコントローラ設定可能な出力:リレーディスプレイのタイプ:OLEDIP評価:IP20パネル奥行き:123mmユニバーサル入力付き温度リミッタ. RS Pro DINレール温度リミッタは、設置が簡単で、読み取りやすいOLEDディスプレイを使用して迅速にセットアップできます。このリミッタは、二次温度制限保護が必要な場合に最適なお手頃価格のソリューションです。ユニバーサル入力を備えています。. 特長と利点. 3ボタン操作のクリアOLEDディスプレイ テキスト / アイコンマトリックスディスプレイ ステータスLED x 3 主要構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 ユニバーサル入力 リレー出力 x 2 絶縁デジタル入力 リミットアラーム及び警告、高値 / 低値又は逸脱 モジュール幅: 22.5 mm DINレール取り付け注文コード46930608品番144-8684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,655
販売価格(税別)
46,050
仕様
出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー
電源電圧:100 → 240 V ac
電池タイプ:22.5 x 110mm
入力数:3
出力数:2
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+55℃
コントロールタイプ:リミットコントローラ
設定可能な出力:リレー
ディスプレイのタイプ:OLED
IP評価:IP20
パネル奥行き:123mm
ユニバーサル入力付き温度リミッタ. RS Pro DINレール温度リミッタは、設置が簡単で、読み取りやすいOLEDディスプレイを使用して迅速にセットアップできます。このリミッタは、二次温度制限保護が必要な場合に最適なお手頃価格のソリューションです。ユニバーサル入力を備えています。. 特長と利点. 3ボタン操作のクリアOLEDディスプレイ テキスト / アイコンマトリックスディスプレイ ステータスLED x 3 主要構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 ユニバーサル入力 リレー出力 x 2 絶縁デジタル入力 リミットアラーム及び警告、高値 / 低値又は逸脱 モジュール幅: 22.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする