144-8681 RS PRO 温度調節器 (PID制御) RS PRO 46930617

RS PRO 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー, SSR電源電圧:100 → 240 V ac電池タイプ:22.5 x 110mm入力数:3出力数:3動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+55℃コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ設定可能な出力:リレーディスプレイのタイプ:OLEDIP評価:IP20パネル奥行き:123mmユニバーサル入力付きPID温度コントローラ. RS Pro DINレールPID温度コントローラは、設置が簡単で、読み取りやすいOLEDディスプレイを使用して迅速にセットアップできます。このコントローラは、基本的な温度制御が必要な場合に最適なお手頃価格のソリューションです。ユニバーサル入力を備えています。. 特長と利点. 3ボタン操作のクリアOLEDディスプレイ テキスト / アイコンマトリックスディスプレイ ステータスLED x 3 主要構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー PID又はオン / オフ制御 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 ユニバーサル入力 最大3つの出力、リレー又はSSR 絶縁デジタル入力 RS485 Modbus RTU通信オプション 高速構成 モジュール幅: 22.5 mm DINレール取り付け注文コード46930617品番144-8681
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様
出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー, SSR
電源電圧:100 → 240 V ac
電池タイプ:22.5 x 110mm
入力数:3
出力数:3
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+55℃
コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ
設定可能な出力:リレー
ディスプレイのタイプ:OLED
IP評価:IP20
パネル奥行き:123mm
ユニバーサル入力付きPID温度コントローラ. RS Pro DINレールPID温度コントローラは、設置が簡単で、読み取りやすいOLEDディスプレイを使用して迅速にセットアップできます。このコントローラは、基本的な温度制御が必要な場合に最適なお手頃価格のソリューションです。ユニバーサル入力を備えています。. 特長と利点. 3ボタン操作のクリアOLEDディスプレイ テキスト / アイコンマトリックスディスプレイ ステータスLED x 3 主要構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー PID又はオン / オフ制御 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 ユニバーサル入力 最大3つの出力、リレー又はSSR 絶縁デジタル入力 RS485 Modbus RTU通信オプション 高速構成 モジュール幅: 22.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする