曜日別特売
124-1067 RS PRO 温度調節器 (PID制御) RS PRO 46930766

RS PRO 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様出力タイプ:リレー、SSR電源電圧:24 V ac/dc電池タイプ:48 x 48mm出力数:3動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+55℃設定可能な出力:リレー , SSRディスプレイのタイプ:デュアル4桁LEDIP評価:IP20, IP65パネル奥行き:67mmRS Pro PID温度コントローラ1/16 DIN. 1/16 DIN PID温度コントローラは、設置が簡単でプログラムが簡単なデバイスで温度を管理できるように設計されています。 温度は改善された大型LEDディスプレイに表示され、シーラーなどさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点. 1/16 DIN (48 x 48 mm) 大型クリアLEDディスプレイ 3ボタン操作 ユニバーサル入力 リレー又はSSRを使用して最大3出力 2つのプロセスアラーム- 高 / 低、偏差又は帯域 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 インジケータモードを選択可能 使用頻度の高い10の構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー 取り付けが容易 フロントパネル構成 加熱のみ又は加熱 / 冷却などの主要温度制御機能が必要な用途に最適注文コード46930766品番124-1067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
出力タイプ:リレー、SSR
電源電圧:24 V ac/dc
電池タイプ:48 x 48mm
出力数:3
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+55℃
設定可能な出力:リレー , SSR
ディスプレイのタイプ:デュアル4桁LED
IP評価:IP20, IP65
パネル奥行き:67mm
RS Pro PID温度コントローラ1/16 DIN. 1/16 DIN PID温度コントローラは、設置が簡単でプログラムが簡単なデバイスで温度を管理できるように設計されています。 温度は改善された大型LEDディスプレイに表示され、シーラーなどさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点. 1/16 DIN (48 x 48 mm) 大型クリアLEDディスプレイ 3ボタン操作 ユニバーサル入力 リレー又はSSRを使用して最大3出力 2つのプロセスアラーム- 高 / 低、偏差又は帯域 熱電対、PT100又はリニアDCセンサ入力 インジケータモードを選択可能 使用頻度の高い10の構成パラメータを含むクイックセットアップメニュー 取り付けが容易 フロントパネル構成 加熱のみ又は加熱 / 冷却などの主要温度制御機能が必要な用途に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする