内容量1個仕様出力タイプ:リレー、SSR電源電圧:100 → 240 V ac電池タイプ:72 x 72mm出力数:3動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃温度範囲:0 → +50 ℃コントロールタイプ:オン / オフ, P, PD, PI, PIDコントローラ設定可能な出力:リレー , SSR利用可能な通信モジュール:なしディスプレイのタイプ:LEDIP評価:IP20, IP65パネル奥行き:86.5mmPID温度コントローラ. PID温度コントローラのこのシリーズは、プロセス値の計測及び制御向けに設計されています。 TC及びRTD温度計測入力、多機能制御出力、選択可能なアラーム機能を備え、様々な用途で使用できます。 このコントローラ製品は様々な用途に使用することができます。. 4桁のプロセス(PV)ディスプレイ及び4桁の設定(SV)ディスプレイ プロセス入力(TC、RTD) プログラム可能なオン / オフ、P、PI、PD、PID制御フォーム セルフ調整操作(ステップ応答チューニング)でPID係数をシステムに適用 制御出力の加熱又は冷却機能をプログラム可能 アラーム出力の各機能を選択可能. 用途: 石油化学 プラスチック ガラス 自動車 機械製造 繊維注文コード46930818品番798-3466