RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO 拡散バルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダクトサイズ:150mm寸法:202 (Dia.) x 60mm奥行:60mm直径:202mm空気拡散弁. ダクトが取り付けられた状態で、天井や壁に固定された取り付けリングに装着します。 100 mmのダクトと150 mmのダクト用の2つのサイズがあります。. 装着されたガスケットで気密シール 1/4回転バヨネット固定で、迅速な取り外しとロックナットで調整可能なセッティング
注文コード
46930863
品番
185-4690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダクトサイズ:150mm
寸法:202 (Dia.) x 60mm
奥行:60mm
直径:202mm
空気拡散弁. ダクトが取り付けられた状態で、天井や壁に固定された取り付けリングに装着します。 100 mmのダクトと150 mmのダクト用の2つのサイズがあります。. 装着されたガスケットで気密シール 1/4回転バヨネット固定で、迅速な取り外しとロックナットで調整可能なセッティング