内容量1箱(10個)
定格電流(A)60
仕様定格電流:60A定格電圧:415V acヒューズサイズ:22.2 x 58mm直径:22.23mm全長:57mm高ラプチャー容量:あり遮断容量最大電圧 R:33 kALawson ME60 BS1361 House Service Fuse Link. 400//415 Volt House Service Cut-Out Fuse-Links to BS1361: IEC60269-3 Rated voltage: 415a.c. Fusing factor: Not exceeding 1.5 (class Q1) Rated breaking capacity 33kA at 0.3 p.f. (tested at 80 kA at 0.15 p.f) BS1361 Type IIa
注文コード46934564
品番667-0337