144-4210 RS PRO 丸型コネクタ RS PRO 46934695

RS PRO 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別はんだ注文コード46934695品番144-4210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様2穴フランジ取り付けプラグ / ソケット、5 / 15 / 30 A丸型コネクタ(ねじ山付き)、IP68. RS Proのこのねじ山付きプラグ / ソケットは、各種用途に最適の候補です。この特定のモデルは、大型かつ頑丈なシェルで2穴フランジ取り付け接続で補強されています。さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. 5、7、9、12ピンモデル. はんだ付けコンタクト終端. 高品質のナイロン66シェル. パネル切り抜き穴の直径 21 mm取付方式フランジマウント定格電圧(V)400端子種別はんだ定格電流(A)5材質(ハウジング)ナイロン66コネクタスタンダード動作温度(℃)-25コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする