仕様ケーブルプラグ10 A/5 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。 さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. 2ピン、3ピン、4ピンも用意 ケーブルの許容外径 6 → 10 mm ( : 124-6661 124-6661 ) AWG 14 圧着コンタクト終端 高品質のナイロン66シェル パネル切り抜き穴の直径: 17 mm種別ソケット定格電圧(V)500 ac端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)プラスチックコネクタスタンダード動作温度(℃)-25コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ