124-6680 RS PRO 丸形コネクタ RS PRO 46936287

RS PRO 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別スクリュー種別ソケット注文コード46936287品番124-6680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,676
販売価格(税別)
5,160
仕様2穴フランジ取り付けソケット25 A丸型コネクタ(ねじ込み式) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 この特定のモデルは、大型かつ頑丈なシェルで2穴フランジ取り付け接続で補強されています。 さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. 2ピン、3ピン、5ピンも用意 ケーブルの許容外径 4.5 → 7 mm ねじコンタクト終端 高品質のナイロン66シェル パネル切り抜き穴の直径: 21 mm種別ソケット定格電圧(V)500 ac端子種別スクリュー定格電流(A)25材質(ハウジング)プラスチックコネクタスタンダード動作温度(℃)-25コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする