124-6727 RS PRO 丸形コネクタ RS PRO 46936323

RS PRO 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個端子種別はんだ種別ソケット注文コード46936323品番124-6727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300
仕様M12プッシュプル角形フランジ. これらのRS Proプッシュプルソケット / プラグは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. パネル切り抜き穴の直径 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質 角形フランジマウント ジェンダー: オス / メス種別ソケット定格電圧(V)250 ac端子種別はんだ定格電流(A)13材質(ハウジング)メタルコネクタミニチュアコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプルコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする