仕様
二次定格電圧:2 x 12V ac
定格電力:18VA
一次定格電圧:115 → 230V ac
出力数:2
長さ:68mm
幅:57mm
奥行き:27mm
寸法:68 x 57 x 27mm
重さ:385g
取付タイプ:PCBマウント
最高温度:+130℃
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
RS Pro基板低プロファイルトランス. RS Pro基板低プロファイルトランスは低電圧トランスで、ツイン115 V ac 50 / 60 Hzの一次巻線を備えています。この基板トランスはコンパクトで高さが低く、直列 / 並列接続に最適な独立した二次巻線を装備し、出力電圧及び電流オプションを提供できます。このトランスは100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済みで、2つのコンパートメントボビン、高効率 / 低温度上昇、低巻線間容量、低放射ノイズを実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応