RS PRO 基板実装用トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46937513 品番121-3856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格一次電圧など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
二次定格電圧:2 x 15V ac
定格電力:30VA
一次定格電圧:115 → 230V ac
出力数:2
長さ:68mm
幅:57mm
奥行き:35mm
寸法:68 x 57 x 35mm
重さ:530g
取付タイプ:PCBマウント
最高温度:+130℃
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
RS Pro基板低プロファイルトランス. RS Pro基板低プロファイルトランスは低電圧トランスで、ツイン115 V ac 50 / 60 Hzの一次巻線を備えています。この基板トランスはコンパクトで高さが低く、直列 / 並列接続に最適な独立した二次巻線を装備し、出力電圧及び電流オプションを提供できます。このトランスは100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済みで、2つのコンパートメントボビン、高効率 / 低温度上昇、低巻線間容量、低放射ノイズを実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする