仕様RS Pro基板低プロファイルトランス. RS Pro基板低プロファイルトランスは低電圧トランスで、ツイン115 V ac 50 / 60 Hzの一次巻線を備えています。この基板トランスはコンパクトで高さが低く、直列 / 並列接続に最適な独立した二次巻線を装備し、出力電圧及び電流オプションを提供できます。このトランスは100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済みで、2つのコンパートメントボビン、高効率 / 低温度上昇、低巻線間容量、低放射ノイズを実現します。
寸法(mm)54×44×23
質量(g)-
取付方式PCBマウント
最高温度(℃)130
定格一次電圧(V)115→230ac
定格二次電圧(V)2×6ac
定格電力(VA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
出力数-