仕様
二次定格電圧:15V ac
定格電力:3VA
一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac
出力数:2
長さ:38mm
幅:35mm
奥行き:30mm
寸法:38 x 35 x 30mm
重さ:140g
取付タイプ:スルーホール
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応