RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS PRO 基板実装用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46937669
品番
504-527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
二次定格電圧:12V ac
定格電力:12VA
一次定格電圧:230V ac
出力数:2
長さ:54mm
幅:45mm
奥行き:41mm
寸法:54 x 45 x 41mm
重さ:400g
取付タイプ:スルーホール
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
一次側230 Vacトランス. 完全に被覆されたボビン ボード取り付け用の予備ピン 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)
対応