仕様
二次定格電圧:12V ac
定格電力:20VA
一次定格電圧:230V ac
出力数:2
長さ:60mm
幅:54mm
奥行き:42mm
寸法:60 x 54 x 42mm
重さ:500g
取付タイプ:スルーホール
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
基板実装、サーマルヒューズ付き難燃性トランス. 一次側のサーマルヒューズによる過負荷保護及び短絡保護 UK94-V0準拠の難燃性素材 完全に被覆された巻線 ボード取り付け用の予備ピン EN 61558 (EN 60742) EN 60950に従って設計及びテスト済み
RoHS指令(10物質対応)対応