曜日別特売

スイベルジョイント AV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様スタイルNo.3管接続口径Rc3/8注文コード46937755品番AV-3-10A
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム仕様スタイルNo.3材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする