仕様
二次定格電圧:2 x 12V ac
定格電力:1.5VA
一次定格電圧:230V ac
出力数:2
長さ:32.5mm
幅:27.5mm
奥行き:24mm
寸法:32.5 x 27.5 x 24mm
重さ:85g
取付タイプ:PCBマウント
最高温度:+130℃
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
RS Pro基板標準トランス. RS Proの基板標準トランスは、シングル230 V ac 50 / 60 Hzの一次巻線を備えた低電圧主電源トランスです。 このトランスは直列 / 並列接続に最適な二次巻線を装備し、広範囲の電流オプションを提供できます。100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済みです。ダブルセクションボビン、高効率、低温度上昇を実現します。このRS Proトランスは低巻線間容量及び低放射ノイズを実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応