121-3848 RS PRO 基板実装用トランス RS PRO 46937784

RS PRO 基板実装用トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46937784 品番121-3848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格一次電圧など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
二次定格電圧:2 x 12V ac
定格電力:10VA
一次定格電圧:230V ac
出力数:2
長さ:51mm
幅:43mm
奥行き:35mm
寸法:51 x 43 x 35mm
重さ:300g
取付タイプ:PCBマウント
最高温度:+130℃
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
RS Pro基板標準トランス. RS Proの基板標準トランスは、シングル230 V ac 50 / 60 Hzの一次巻線を備えた低電圧主電源トランスです。 このトランスは直列 / 並列接続に最適な二次巻線を装備し、広範囲の電流オプションを提供できます。100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済みです。ダブルセクションボビン、高効率、低温度上昇を実現します。このRS Proトランスは低巻線間容量及び低放射ノイズを実現します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする