RS PRO 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード46938055 品番611-9037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
ヒューズタイプ:サブミニチュア
定格電流:6.3A
定格電圧:250V
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:銅合金
ヒューズソケット. TR5/TE5シリーズヒューズ取り付け用ソケット ヒューズホルダピッチ: 5.08mm ワイヤ径: 0.6mm 寸法: 19559標準: 直径10 x 6.5 mm、19560 LP: 直径9.5 x 5.6 mm
種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 サイズ(mm)Φ10×6.5(19559標準)、Φ9.5×5.6(19560LP) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする