昭和技研工業
スイベルジョイント CP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スタイルNo.6
管接続口径
JIS 10K-80A
注文コード
46938491
品番
CP-6-80A-10K
参考基準価格(税別)
¥285,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・管接続口径
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スイベルジョイント
最高温度(℃)
180
材質(パッキン)
PTFEシール
仕様
スタイルNo.6
材質
鋼溶接
管接続口径
JIS 10K-80A
最高使用圧力(MPa)
2.1
接続ねじ種類
フランジ