ボディ向きストレートコンタクト数6ピッチ(mm)3.81行数1取付方式パネルマウントオス・メスメス端子種別プラグインタイププラグ定格電流(A)8色緑とオレンジ定格電圧(V)300シリーズ1551材質ポリアミド深さ(mm)11.7仕様RS 3.81 mmねじなしプッシュフィット端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ねじなしケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.81 mmのピッチ間隔、オレンジ色のレバー、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。 これらの3.81 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 16 AWGのワイヤに対応するねじなしプッシュフィット端子及び緑色のPAハウジングが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応