874-5108 RS PRO 基板用端子台, 1551シリーズ, 3.81mmピッチ RS PRO 46938719

RS PRO 基板用端子台, 1551シリーズ, 3.81mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)仕様RS 3.81 mmねじなしプッシュフィット端子台プラグコネクタ. ねじなしケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.81 mmのピッチ間隔、オレンジ色のレバー及び300 V 8 Aの電気定格を備えています。 これらの3.81 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 16 AWGのワイヤに対応するねじなしプッシュフィット端子及び緑色のPAハウジングが付いています。コンタクト数8注文コード46938719品番874-5108
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,109
販売価格(税別)
9,190
ボディ向きストレートコンタクト数8ピッチ(mm)3.81行数1取付方式プラグインオス・メスメス端子種別プラグインタイププラグ定格電流(A)8緑とオレンジ定格電圧(V)300シリーズ1551材質ポリアミド深さ(mm)11.7仕様RS 3.81 mmねじなしプッシュフィット端子台プラグコネクタ. ねじなしケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.81 mmのピッチ間隔、オレンジ色のレバー及び300 V 8 Aの電気定格を備えています。 これらの3.81 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 16 AWGのワイヤに対応するねじなしプッシュフィット端子及び緑色のPAハウジングが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする