ボディ向きストレートコンタクト数2ピッチ(mm)3.5行数1取付方式垂直実装オス・メスオス端子種別プラグインタイプ基板ヘッダ定格電流(A)14(IEC)、8(UL)色緑定格電圧(V)320シリーズ155材質ナイロン66深さ(mm)7仕様RS 3.5 mm縦型取り付け閉端基板端子台ヘッダ. 縦型取り付け閉端基板端子台ヘッダは、3.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの3.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応