曜日別特売

スイベルジョイント CS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様スタイルNo.1材質(パッキン)フッ素ゴム注文コード46939295品番CSV-1-125A-10K
参考基準価格(税別)¥505,800販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム管接続口径JIS 10K-125A仕様スタイルNo.1材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする