RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46939656
品番
144-4337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
長さ(mm)
8.4
色
緑
タイプ
クランプ端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.81
定格電圧(V)
300
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
10(VDE)、8(UL)
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート