※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
46939917
品番
ESX10-TA-100-DC24V-0.5A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
複数電源を1台にして回路ごとにプロテクタ監視。コスト削減と省スペース、不具合時のダウンタイム低減に貢献します。
回路ステータスの視認性(LEDランプ)に優れています。
電源スイッチ、リレーとしても使えます。
専用ソケットで信号出力の一括管理(コモニング、AND/OR形成)が簡単にできます。
インダクタンス負荷、キャパシタンス負荷(7,500μFmax)による突入電流ではトリップしません。
DC24Vで使用可能。幅わずか12.5mmの薄型デザイン。
MOSFETによるインテリジェント遮断。
過電流は1.1倍から、短絡電流は1.8倍で電流を確実に遮断します。
電流制限回路により過度な電流を負荷に流しません。
ケーブルの長さ、太さに関係なく確実に負荷を守ります。
ESX10: UL2367 UL508 CSA C22.2 No:14 準拠製品。
UL1604 ClassT, Div2, GroupA,B,C,D危険環境で使用可能(ESX10-T)防爆規格 ATEX (ESX10 / ESX10-T):Ex U 3G ExnA UB T4 Gc X。