曜日別特売
CS-1-40A-10K パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業 46940713

※スタイルNo.1

CS-1-40A-10K パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業 46940713
CS-1-40A-10K パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業 46940713

パールスイベルジョイント CSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様スタイルNo.1管接続口径JIS 10K-40A注文コード46940713品番CS-1-40A-10K
参考基準価格(税別)¥88,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質ステンレス鋼溶接仕様スタイルNo.1形状スイベルジョイント管接続口径JIS 10K-40A最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする