曜日別特売
CS-4-40A-10K パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業 46940923

※スタイルNo.4

CS-4-40A-10K パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業 46940923
CS-4-40A-10K パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業 46940923

パールスイベルジョイント CSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様スタイルNo.4管接続口径JIS 10K-40A注文コード46940923品番CS-4-40A-10K
参考基準価格(税別)¥154,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質ステンレス鋼溶接仕様スタイルNo.4形状スイベルジョイント管接続口径JIS 10K-40A最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする