曜日別特売
897-1317 RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRO 46940977

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(5個)端子種別ワイヤ注文コード46940977品番897-1317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様RS5.0mm基板ピンプラグ可能基板端子台.ピンストリップヘッダ(品番;897-1323897-1323を確認のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。この5mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2mm(22-14AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。材質ポリアミド幅(mm)13.6タイププラグ取付方式PCBマウントピッチ(mm)5定格電圧(V)250端子種別ワイヤ定格電流(A)10行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46941108
2023-02-22
用途: 基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする