RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
端子種別
クランプ
注文コード
46940995
品番
897-0878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RS5.0mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台.5mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3mm(22-12AWG)範囲のワイヤサイズの単線/より線に対応します。
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
300
端子種別
クランプ
定格電流(A)
10
深さ(mm)
10
行数
1
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート