ロータリージョイント AC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径80A×25A仕様複式内管固定ネジ取付式 右ネジ注文コード46941097品番AC80A-25ARH
参考基準価格(税別)¥278,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高回転数(min-1[r.p.m])150管接続口径80A×25A仕様複式内管固定ネジ取付式 右ネジ最高使用圧力(MPa)1.47
注意
※ACY型:ベローアッセンブリにステンレスベローを使用したもの。
ACX型:ステンレスアッセンブリと熱油用シールリングを組み込んだもの。
ACZ型:ヘッド接続口がカタログ位置に対し反対(180°)方向に組み立てられたもの。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする